Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43324408 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43324408 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI 43324408 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-459025
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43324408
EAN/GTIN:
     5031713031260
Suchbegriffe:
Lasertoner OKI
Toner Cartridge OKI
Toner OKI
Tonerkartusche OKI
OKIs neuer, ultrafeinen Mikro-Toner für anspruchsvolle Grafiken

Tonerkassette und Bildtrommeleinheit werden separat gewechselt
Dadurch Verringerung der Druckkosten
Für Single Pass-Drucktechnologie optimiert
Lebensdauer bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)

Für bis zu 33.000 Seiten DIN A4 (A4 Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752. Mit der Erstausstattung des Druckers können 33.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 gedruckt werden.)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5600, C5700
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43381705
ab € 54,44*
Ähnlich
OKI
43381706
ab € 44,51*
Ähnlich
OKI
43381707
ab € 54,12*
Ähnlich
OKI
43381708
ab € 54,58*
Ähnlich
OKI
43381905
ab € 82,42*
Ähnlich
OKI
43381906
ab € 83,65*
Ähnlich
OKI
43381907
ab € 83,63*
Ähnlich
Ampertec
ab € 175,76*
Ähnlich
Ampertec
43324408
ab € 37,96*
Ähnlich
Ampertec
43381905
ab € 51,82*
Ähnlich
Ampertec
43381906
ab € 65,60*
Ähnlich
Ampertec
43381907
ab € 65,59*
Ähnlich
Ampertec
43381705
ab € 39,01*
Ähnlich
Ampertec
43381706
ab € 33,45*
Ähnlich
Ampertec
43381707
ab € 33,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.