Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 6000 Seiten - für C5600dn, 5600n, 5700dn, 5700n (43324408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-413084
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43324408
EAN/GTIN:
     5031713031260
Suchbegriffe:
Lasertoner OKI
Toner Cartridge OKI
Toner OKI
Tonerkartusche OKI

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 6000 Seiten - für C5600dn, 5600n, 5700dn, 5700n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  43324408
Modell  
EAN/UPC  5051794001495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  C5600dn, 5600n, 5700dn, 5700n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  OKI C5600dn, 5600n, 5700dn, 5700n

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Entwickelt für:
OKI C5600dn, 5600n, 5700dn, 5700n

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5600; C 5600 DN; C 5600 N; C 5700; C 5700 DN; C 5700 N
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, tonerkartusche oki schwarz, wiederaufbereitete toner, 5600, 43324408, 5700, schwarz, c5600, tonerpatrone, original, toner, 5600dn, 5600n, 5700dn, 5700n, 6000, seiten, 6.000, c5600/5700, black, c56005700, c5700, standardkapazität, 1erpack, stellen, 5051794001495, standardkapazitt, pack, c5600/c5600n/c5700/c5700n
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 51,02*
€ 65,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,68*
€ 106,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 86,10*
€ 110,64*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 87,30*
€ 110,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 90,81*
€ 115,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43381705
ab € 54,44*
Ähnlich
OKI
43381706
ab € 44,49*
Ähnlich
OKI
43381707
ab € 54,12*
Ähnlich
OKI
43381708
ab € 55,01*
Ähnlich
OKI
43381905
ab € 82,42*
Ähnlich
OKI
43381906
ab € 83,52*
Ähnlich
OKI
43381907
ab € 83,36*
Ähnlich
Ampertec
ab € 175,76*
Ähnlich
Ampertec
43324408
ab € 37,96*
Ähnlich
Ampertec
43381905
ab € 51,82*
Ähnlich
Ampertec
43381906
ab € 65,56*
Ähnlich
Ampertec
43381907
ab € 65,59*
Ähnlich
Ampertec
43381705
ab € 39,15*
Ähnlich
Ampertec
43381706
ab € 33,32*
Ähnlich
Ampertec
43381707
ab € 33,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.