Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43381705 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43381705 Drucker-Trommel Original
OKI 43381705 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-459037
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43381705
EAN/GTIN:
     5031713031451
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommeleinheiten von OKI Printing Solutions werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität

- Bildtrommeleinheit und Tonerkassette werden separat gewechselt
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass-Drucktechnologie optimiert
- Lebensdauer bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C5600, C5700
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Gelb
Produktfarbe
Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1306 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43324408
ab € 51,02*
Ähnlich
OKI
43381706
ab € 44,49*
Ähnlich
OKI
43381707
ab € 54,12*
Ähnlich
OKI
43381708
ab € 55,01*
Ähnlich
OKI
43381905
ab € 82,42*
Ähnlich
OKI
43381906
ab € 83,52*
Ähnlich
OKI
43381907
ab € 83,36*
Ähnlich
Ampertec
ab € 175,76*
Ähnlich
Ampertec
43324408
ab € 37,96*
Ähnlich
Ampertec
43381905
ab € 51,82*
Ähnlich
Ampertec
43381906
ab € 65,56*
Ähnlich
Ampertec
43381907
ab € 65,59*
Ähnlich
Ampertec
43381705
ab € 39,15*
Ähnlich
Ampertec
43381706
ab € 33,32*
Ähnlich
Ampertec
43381707
ab € 33,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.