Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück blau
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA775616
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13315B
EAN/GTIN:
     4015171133156
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st
  • Trennstreifen Premium Qualität
  • Für individelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • VE=100 Stück
  • blau
  • Papiergewicht: 190 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,73*
Lager 467
48
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,79*
7 Tage
380
12
€ 12,00*
ab € 2,70*
€ 3,80*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,41*
1
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,10*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,09*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.