Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 13315B, : presenté de face
produit : 13315B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-13315B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13315B
EAN/GTIN:
     4015171133156
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Blau Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5650.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Ablageformat:
105x240
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
436
12
€ 12,00*
ab € 3,55*
€ 3,81*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 3,81*
1
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,00*
3 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,43*
1
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,81*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,81*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,91*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,82*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,91*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 2,53*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.