Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Trennstreifen 13315B 105x240mm 2fach gel. bl 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/002/a012002j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/002/a012002j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121063650
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13315B
EAN/GTIN:
     4015171133156
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st
Perfekt geeignet für eine individuelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
180
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Karton
Farbe:
hellblau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,73*
10 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,79*
7 Tage
380
12
€ 12,00*
ab € 2,70*
€ 3,80*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,10*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,09*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.