Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 PVC 150my gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 PVC 150my gelb
Sichthülle A4 PVC 150my gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA76959X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000015
EAN/GTIN:
     4002432308071
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif
  • Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
Griffausstanzung, Dokumentenecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, 4100, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1220
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,86*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,63*
1 Tag
122
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,0567*
€ 6,7767*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,7491*
€ 7,6791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,36*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.