Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Sherpa Tischdisplay mit 10 Tafeln rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Sherpa Tischdisplay mit 10 Tafeln rot/schwarz
Sichttafelständer Sherpa Tischdisplay mit 10 Tafeln rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA761340
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4005546501680
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
  • Für SHERPA Sichttafeln A4
  • mit Sichttafeln A4 mit farbigem Profilrahmen und Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern, aneinanderreihen mehrerer Modultischständer durch Steckverbindung möglich
  • aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)
  • Farbe Ständer: anthrazit/grau
  • bis zu 100 Tafeln
  • Größe: 420 x 275 x 305 mm (B x T x H)
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
2.046 kg
Farbe:
grau/schwarz
für Format:
A4
Höhe:
305 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
rot/schwarz
Rahmenmaterial:
PP
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, 5632, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sherpa, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 59,27*
€ 76,91*
€ 6,78*
ab € 63,89*
€ 82,63*
€ 5,50*
ab € 63,73*
€ 84,74*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 65,34*
€ 84,74*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 69,50*
€ 89,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 69,50* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.