Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhalter Clip-Fix 13x18cm Antireflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildhalter Clip-Fix 13x18cm Antireflex
Bildhalter Clip-Fix 13x18cm Antireflex
Artikel-Nr.:
     467-KATA713730
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     63104
EAN/GTIN:
     4007249631046
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
  • rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
  • Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
  • dezente Wirkung sorgt für zeitloses Ambiente
  • passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Antireflexglas
Bruttogewicht:
0.185 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Hama
Material:
Glas
Produktbreite:
13 cm
Produkthöhe:
18 cm
Rahmenmaterial:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, portraitrahmen hama, bildhalter, Bilderrahmen, Urkundenrahmen, Wechselrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,32*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,91*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,93*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 2,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063120
ab € 2,34*
Zubehör
Hama
00063030
ab € 2,98*
Zubehör
Hama
00063100
ab € 3,97*
Zubehör
Hama
00063002
ab € 1,09*
Zubehör
Hama
00063110
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.