Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixier- und Abdeckband 19mm x 10m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fixier- und Abdeckband 19mm x 10m gelb
Fixier- und Abdeckband 19mm x 10m gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA70473X
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57415-00000
EAN/GTIN:
     4042448051455
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • tesa Grafik- und Fixierkrepp aus Spezialpapier mit Naturkautschuk-Klebmasse
  • zum exakten Abkleben auf rauen und glatten Untergründen im Innenbereich
  • ermöglicht randscharfe Abdeckung und gute Verklebung
  • hoher Klebmasseauftrag
  • stark dehnbar
  • für alle Dispersionsfarben geeignet
  • rückstandsfrei entfernbar bis zu 7 Tagen im Innenbereich
  • Größe: 19 mm x 10 m (B x L)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 10m x 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, 57415, Fixier, Fixier-Krepp, Fixierband, Fixierkrepp, Grafik, Grafik-Krepp, Grafikband, GrafikKrepp, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 3,40*
2 Tage
66
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,69*
€ 3,78*
1 Tag
124
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,00*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57416-00000-02
ab € 4,52*
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,74*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,22*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.