Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fixierband 57415-00000 19mmx10m Papier beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164022200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57415-00000
EAN/GTIN:
     4042448051455
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Das besonders dünne Fixierklebeband tesa® Grafik- und Fixier-Krepp wurde speziell für den Einsatz in Ateliers und anderen grafisch orientierten Büros entwickelt. Es eignet sich hervorragend zum rutschfesten Befestigen von Zeichnungen, Grundrissen und Plänen. Die Klebeleistung des Fixierklebebandes ermöglicht einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Grafik- und Fixierkrepp
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fixierband Grafik- und Fixierkrepp
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
wieder ablösbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier/Naturkautschuk
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 10m x 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierband, Fixierbänder, Klebeband, Klebebänder, Zeichenklebeband, Zeichenklebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 3,36*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,69*
€ 3,76*
1 Tag
134
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 3,99*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 3,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57416-00000-02
ab € 4,53*
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,56*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,31*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.