Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156004200 Herst.-Nr.: 311 WP4 EAN/GTIN: 4007817307748 |
| |
|
| | |
| Non-Permanent Universalstift für fast alle Oberflächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Wasserlösliche Tinte. Sekundenschnell trocken. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. STAEDTLER Box, aufstellbar. Höchste Farbbrillanz. Schwarz ist lichtbeständig. Strichbreite S - Superfein. Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15. STAEDTLER Box mit 4 sortierten Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber rot 0,4 mm staedler, nachfülltinte, nachfülltinte rot |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 3,24* | € 5,39* | | | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 3,27* | € 5,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 3,31* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,00* | ab € 3,34* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 3,38* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,81* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|