Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Sherpa Tafelträger für 10 Tafeln grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Sherpa Tafelträger für 10 Tafeln grau
Sichttafelständer Sherpa Tafelträger für 10 Tafeln grau
Sichttafelständer Sherpa Tafelträger für 10 Tafeln grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA496270
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562110
EAN/GTIN:
     4005546501239
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
  • Wandhalter SHERPA wall module 10
  • Kombination mit SHERPA desk clamp module möglich
  • Werkstoff: Polyamid
  • Farbe: grau
  • max. Aufbewahrungsmenge: 10 Stück
  • Größe (B x H): 101 x 326 mm
Weitere Informationen:
Breite:
101 mm
Bruttogewicht:
0.286 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, dokumentenhalter, 5621, Sichttafel, Wandhalter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 13,33*
€ 19,25*
1
€ 6,78*
ab € 14,33*
€ 20,71*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 14,76*
€ 21,24*
1
€ 4,30*
ab € 14,95*
€ 21,59*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 15,60*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
583219
ab € 23,0991*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.