Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, transparent
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, transparent
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL A4, transparent
Artikel-Nr.:
     690-551412100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560719
EAN/GTIN:
     4005546571324
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen. Mit Universallochung und angeschweißtem Tab. • Sichttafel aus glasklarer Hartfolie für DIN A4 Informationen • Ideal für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos, etc. • Dokumentenecht und scannertauglich • Mit angeschweißtem 60 mm-Tab in 5/5-Teilung zur optischen Unterteilung und blanko Einsteckschildern • Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik • Abheftbar durch Universallochung in der Profilleiste
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5607
Außenmaße (B x H x L/T):
252 mm x 315 mm x 5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafeln durable a4 transparent, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
110
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,16*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,20*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 4,88*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,286*
2 Tage
110
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.