Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL SAFE A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL SAFE A4, transparent
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL SAFE A4, transparent
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL SAFE A4, transparent
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL SAFE A4, transparent
DURABLE Sichttafel FUNCTION PANEL SAFE A4, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-583219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     583219
EAN/GTIN:
     4005546505770
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen. Mit Zip-Verschluss und Universallochung. • Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen • Seitlicher Zip-Verschluss schützt Dokumente vor Feuchtigkeit und Verschmutzung • Abheftbar durch Universallochung in der Profilleiste • Dokumentenecht und scannertauglich • Angeschweißter Tab in 5/5-Teilung • Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5832
Außenmaße (B x H x L/T):
267 mm x 315 mm x 5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, sichttafel durable, function, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
€ 6,98*
Zubehör
Durable
583100
€ 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.