Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-562110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562110
EAN/GTIN:
     4005546501239
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter aus Kunststoff für 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Wandhalter für 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Leichte Montage des Tafelträgers • Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5621
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 325 mm x 45 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, dokumentenhalter, sherpa, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
583219
ab € 23,0991*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.