Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA wall module 10 562110 101x326mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150136500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562110
EAN/GTIN:
     4005546501239
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Beliebig aneinanderreihbar. Für Wandbefestigung. Aus stabilem, schlagfestem Kunststoff. Einfache Montage. Komplett mit Befestigungssatz. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln. Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® WALL MODULE 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter SHERPA® WALL MODULE 10
Maße:
10 x 32,5 x 4,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Tafeln
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Sichttafelhalterungen, Sichttafelsysteme, Wandelemente, Wandhalter, Wandhalterungen, Wandsichttafelsysteme
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 13,32*
€ 19,10*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 13,74*
€ 19,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 20,39*
1
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 21,23*
1
€ 6,78*
ab € 15,32*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7273*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.