Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 34 Ringe 12mm frosted clear VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken 34 Ringe 12mm frosted clear VE=50 Stück
Binderücken 34 Ringe 12mm frosted clear VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA352560
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387319
EAN/GTIN:
     5028252220224
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Ibico ibiClick.
  • 34Ringe.
  • 12mm frosted clear.
  • VE 50.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
80 mm
Länge:
320 mm
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, gbc binderücken klar, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 12mm, 34, clear, frosted, ibico, Ringe, Stück, VE=50
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,32*
€ 21,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,69*
€ 21,61*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,57*
€ 36,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 45,26*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 29,56*
€ 45,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
388064E
ab € 14,15*
Sonstiges
GBC
388057E
ab € 14,23*
Sonstiges
GBC
387357E
ab € 19,46*
Sonstiges
GBC
387326E
ab € 20,86*
Sonstiges
GBC
388019E
ab € 12,67*
Sonstiges
GBC
387302E
ab € 12,58*
Sonstiges
GBC
388002E
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.