Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-387326E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     387326E
EAN/GTIN:
     5028252220262
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken ClickBind. Für die Plastikspiralbindung. 34 Ringe. Rückenbreite: 16 mm. Kapazität: 145 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
145
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PP
max. Durchmesser des Binderückens:
16
Typ des Binderückens:
34 Ringe ClickBind
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
387357E
ab € 19,49*
Zubehör
GBC
387340E
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.