Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA873849
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388002E
EAN/GTIN:
     5028252220156
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ClickBind. Für die Plastikspiralbindung. 34 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 45 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45
Werkstoff:
PP
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Verwendung für Papierformat:
A4
Typ des Binderückens:
34 Ringe ClickBind
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
350
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,2782*
€ 0,3986*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,291*
€ 0,434*
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,464*
€ 0,654*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5552*
€ 0,7552*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,19*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3284*
€ 0,3908
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
€ 30,03*
Zubehör
GBC
388057E
€ 21,25*
Zubehör
GBC
388019E
€ 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.