Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-388057E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388057E
EAN/GTIN:
     5028252220194
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ClickBind. Für die Plastikspiralbindung. 34 Ringe. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 95 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Typ des Binderückens:
34 Ringe ClickBind
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
ab € 21,20*
Zubehör
GBC
388002E
ab € 13,09*
Zubehör
GBC
4028204
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.