Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-387302E
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
387302E
EAN/GTIN:
5028252220187
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken ClickBind. Für die Plastikspiralbindung. 34 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 45 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
34 Ringe ClickBind
Werkstoff:
PP
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
plastikbinderücken ibico
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
388064E
€ 21,32*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, transparent
GBC
387319E
€ 0,4298*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
GBC
388057E
€ 21,25*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
387357E
€ 28,13*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
GBC
387326E
€ 29,47*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
388019E
€ 17,93*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
GBC
388002E
€ 0,3986*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.