Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-388019E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     388019E
EAN/GTIN:
     5028252220163
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ClickBind. Für die Plastikspiralbindung. 34 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 45 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
34 Ringe ClickBind
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
388071E
ab € 21,25*
Zubehör
GBC
388057E
ab € 14,17*
Zubehör
GBC
388002E
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.