Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA336413 Herst.-Nr.: 128324 EAN/GTIN: 4005401283249 |
| |
|
| | |
| - 24er Etui Softpastellkreide STUDIO-Qualität
- Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut
- 70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 8 x 8 x 8 x 66 mm
- Farbe: farbig sortiert
- Packungs-Inhalt: 24 Stück Softpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | farbig sortiert | Farbname: | farbig sortiert | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, pastellkreiden 24er, malkreide, malkreide faber castell, Farbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pastellstift, Künstlerfarbstift, KünstlerPastellstift, Künstlerstift, Malstift, Pastellstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,76* | € 14,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,78* | € 14,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,26* | € 14,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,24* | € 15,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,32* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|