Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Kunststoff 80mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Kunststoff 80mm braun
Ordner A4 Kunststoff 80mm braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA308061
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400BR
EAN/GTIN:
     9003263550207
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff-Ordner Format DIN A4
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Hebelmechanik
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.441 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 2,62*
Lager 467
19
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
1 Tag
101
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 2,80*
2 Tage
176
1
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 2,84*
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GR
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600BR
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600BRO
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,46*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.