Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 hoch 75mm Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A5 hoch 75mm Hartpappe schwarz
Ordner A5 hoch 75mm Hartpappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA29049X
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     92100
EAN/GTIN:
     9003260060006
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenbreite: 75 mm,
  • Hebelmechanik
  • Ausführung: Hartpappe
  • Farbe: schwarz
  • Format/Größe: A5 hoch
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5 hoch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Bene
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
geklebt
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner a5 hoch, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 3,94*
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 3,95*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 4,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Leitz
12250085
ab € 1,85*
Zubehör
Leitz
12670000
ab € 2,48*
Zubehör
Leitz
12650000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1283*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.