Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappen A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konferenzmappen A4 schwarz
Konferenzmappen A4 schwarz
Konferenzmappen A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA229311
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611083
EAN/GTIN:
     4011123521903
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Konferenzmappe aus Kunstleder
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner
  • div. Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite
  • Schreibgerätelasche
  • Block DIN A4
  • Farbe: schwarz
  • Format/Größe: B25,0xH32xT2,0 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.67 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Auftragsmappe, Klemmbrettmappe, Linkshändermappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Schreibmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,96*
€ 31,06*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 39,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,60*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,88*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 17,90*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,34*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,01*
Ähnlich
Ecobra
611081
ab € 37,26*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,77*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.