Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 hellgelb 80 g/qm VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 hellgelb 80 g/qm VE=500 Blatt
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A4 hellgelb 80 g/qm VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA210968
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40005C
EAN/GTIN:
     3288580400053
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • 100% Recyclingpapier ,,Blauer Engel- zertifiziert
  • Druckqualität und Papiereinzug stimmen in allen Punkten mit dem Papier, das aus Holzfasern hergestellt wird überein
  • Geeignet für alle Kopierer, Laser-und Inkjetddrucker
  • DIN A4, 80g/qm
  • hellgelb
  • Verpackung a 500 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
hellgelb
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 7,18*
2 Tage
114
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 8,17*
1
€ 7,95*
ab € 5,62*
€ 8,81*
1
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 10,82*
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01052* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,86*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,15*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,78*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,91*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,10*
Ähnlich
Inapa
88300147
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
88300152
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
88089375
ab € 5,98*
Ähnlich
Inapa
88300146
ab € 10,16*
Ähnlich
Inapa
88089379
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.