Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Evercolor, DIN A4 80g/qm, hellgelb, aus 100 % Altpapier, Umweltzeic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/scs88089371_a1.jpg
images/web_details/scs88089371_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCS88089371
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005027
EAN/GTIN:
     3288580400053
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgelb
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Evercolor Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, aus 100 % Altpapier, hellgelb, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Evercolor, DIN A4 80g/qm, hellgelb, aus 100 % Altpapier, Umweltzeichen „Blauer Engel“, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 80g gelb clairefontaine, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,30*
€ 7,25*
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 8,21*
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,93*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 9,69*
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01252* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.