Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Evercolor Forever


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291249
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40029C
EAN/GTIN:
     3288580400299
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Evercolor Forever - Himbeerfarben - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt recyceltes getöntes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706, DIN 6738
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Recyceltes getöntes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Himbeerfarben
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Blauer Engel
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01016* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1782
ab € 5,84*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,78*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.