| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93855129 Herst.-Nr.: 40259C EAN/GTIN: 3288582402598 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laserdrucken | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Farbiges Papier | Ja | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Cremefarben | | Druckmedien - Stärke | 100 µm | | Recyceltes Material | Ja | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 5 Stück(e) | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Kunststoff | Zertifikate | Zertifizierung | ISO 14001 ISO 9001 NF EN 12281 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairalfa universalpapier a4 elfenbein 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| |