Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, lachs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, lachs
Recycling Kopierpapier evercolor, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, lachs
Artikel-Nr.:
     52NSZ-40296-47
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88300146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
farbiges kopierpapier a4 80g
Mit evercolor können Sie sich auf ein hochwertiges, farbiges Officepapier verlassen, das durch seine hohe Qualität und seine ökologischen Ansprüche überzeugt. Es ist aus 100 % Recyclingpapier hergestellt und ElementarChlorFrei gebleicht (ECF). Dieses Papier ist außerdem alterungsbeständig (DIN 6738 / LDK 2485) und die Folienverpackung ist feuchtigkeitsabweisend. Mit dem DIN A4 Papier in 80 g/m² und einer Packung mit 500 Blatt können Sie Ihre Dokumente stets professionell und farbenfroh drucken.
Weitere Suchbegriffe: farbiges kopierpapier a4, farbiges kopierpapier 80g, Briefpapier, Kopierpapier, Fotokopierpapier, Papier, FarbigesPapier, Colorpapier, Farbpapier, Recycling, Papierfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,30*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,87*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,12*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,92*
Ähnlich
Inapa
88300147
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88300152
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
88089375
ab € 6,01*
Ähnlich
Inapa
88089379
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.