Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6 120g/qm sonne VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefumschlag C6 120g/qm sonne VE=20 Stück
Briefumschlag C6 120g/qm sonne VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA202256
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5566C
EAN/GTIN:
     3329680556605
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • haftklebende Umschläge
  • Format C6
  • im Personal Paper Pack
  • Packung mit 20 Umschlägen
  • 120g/qm
  • Größe: 114 x 162mm
  • Farbe: sonne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
C6
Blattformat:
C6
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
sonne
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
114 mm
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
20 Umschläge
Papiergewicht:
120 g/qm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 4,65*
Lager 467
45
1
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 4,68*
3 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,25*
1
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,37*
1
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,86*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,04*
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,10*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,57*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,75*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.