Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5576C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Fuchsie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5576C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Fuchsie
Clairefontaine 5576C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Fuchsie
Clairefontaine 5576C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Fuchsie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113768171
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5576C
EAN/GTIN:
     3329680557602
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Fuchsie
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
162 mm
Dicke
1 mm
Höhe
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,10*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,57*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
55476C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5326C
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.