Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5866C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung flieder
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung flieder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981375
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5866C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Länge (mm)
162 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2378C
ab € 3,92*
Zubehör
Clairefontaine
2578C
ab € 5,20*
Zubehör
Clairefontaine
4252C
ab € 3,89*
Zubehör
Clairefontaine
5865C
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11378C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1578C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12878C
ab € 4,48*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75078C
ab € 2,87*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1678C
ab € 2,50*
Zubehör
Clairefontaine
5868C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5860C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5861C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5862C
ab € 3,65*
Zubehör
Clairefontaine
55866C
ab € 25,04*
Zubehör
Clairefontaine
1478C
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.