Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 95 x 48 mm, 1 Bogen/282 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3345
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3345
EAN/GTIN:
     4004182033456
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 95 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Schreibmaschine, handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Detail: zickzackgefaltet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: zickzack gefaltet. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 282 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung des Etikettenträgers:
Zick-Zack-Falzung
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Breite:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
für die Schreibmaschine
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Adress-Etikett für Schreibmaschine
Höhe:
48
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182033456
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Herstellerartikelnummer:
3345
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,88*
€ 11,33*
3 Tage
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,36*
2 Tage
26
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 11,40*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 11,46*
3 Tage
23
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,99*
€ 11,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
1 Paket enthält 282 Etiketten (ab € 0,02795* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.