Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Briefumschlag Pollen 5566C C6 sonne 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327209010
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5566C
EAN/GTIN:
     3329680556605
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Bringen Sie mit der Pollen Kollektion Ihre Kreativität zum Ausdruck. Genießen Sie die leuchtenden, starken Farbentöne, in höchster Qualität. Hinterlassen Sie bei wichtigen Ereignissen in Ihrem Leben, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten und weiteren Einladungen besonderer Anlässen, einen starken Eindruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pollen®
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Wasserzeichen vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
sonne
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Pollen®
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, briefumschläge clairefontaine, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 4,63*
10 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,68*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,09*
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,75*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,10*
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,08*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,58*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,76*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
50086C
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.