Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULalpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1642002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1642002
EAN/GTIN:
     4002390040952
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
  • Geschwungenes Design
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/oz
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Erhöhter Wiegeteller für große Formate
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegeteller Ø 12,4 cm
  • Größe 18,8 x 14,1 x 3,7 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/oz. Benutzerkalibrierung möglich
Breite:
137
Durchmesser der Waagschale:
120
Farbe:
weiß
Höhe:
36
Tiefe:
188
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
120
Länge der Waagschale:
120
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie / inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULalpha
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 21,12* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.