Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DINlang 120g/qm minze VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefumschlag DINlang 120g/qm minze VE=20 Stück
Briefumschlag DINlang 120g/qm minze VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA202175
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5545C
EAN/GTIN:
     3329680554502
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Haftklebende Umschläge
  • Format DIN lang
  • Das Personal Paper Pack enthält 20 Umschläge
  • 120g/qm
  • Farbe: minze
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
grün
Farbname:
minze-maigrün
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
20 Umschläge
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,15*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,17*
Lager 467
45
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,29*
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 6,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,83*
Sonstiges
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.