Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5575C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Fuchsie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5575C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Fuchsie
Clairefontaine 5575C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Fuchsie
Clairefontaine 5575C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Fuchsie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118083303
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5575C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Fuchsie
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5545C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,82*
Sonstiges
Clairefontaine
5535C
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.