Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DL Pollen 120g VE=20 Stück Haftklebung hortensienrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag DL Pollen 120g VE=20 Stück Haftklebung hortensienrosa
Briefumschlag DL Pollen 120g VE=20 Stück Haftklebung hortensienrosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55655C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55655C
EAN/GTIN:
     3329680556551
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
hortensienrosa
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,95*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 4,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111855C
ab € 2,92*
Zubehör
Clairefontaine
55656C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
55658C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
55650C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
55651C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
555652C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
22855C
ab € 52,05*
Zubehör
Clairefontaine
22355C
ab € 43,94*
Zubehör
Clairefontaine
22555C
ab € 49,66*
Zubehör
Clairefontaine
211255C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
11455C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
11355C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
11555C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.