Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiger Umschlag DL 120g/qm HK Minze 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla5545c_a1.jpg
images/web_details/cla5545c_a1.jpg
images/web_details/cla4104c_s1.jpg
images/web_details/cla5446c_s1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA5545C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5545C
EAN/GTIN:
     3329680554502
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Selbstklebend, 120 g/qm. Packung à 20 Stück. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
minze
Format:
DL / 110 x 220 mm
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, oF, HK, 120g/qm, 20 Stück, minze
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag Pollen, DIN Lang, ohne Fenster, haftklebend, minze, 120g/qm, 20 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,40*
€ 4,10*
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,11*
11 Tage
45
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 5,23*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 6,19*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,82*
Sonstiges
Clairefontaine
5535C
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.