Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Briefumschlag Pollen 5545C DL minze 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/252/a014252z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/252/a014252z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327209165
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5545C
EAN/GTIN:
     3329680554502
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Bringen Sie mit der Pollen Kollektion Ihre Kreativität zum Ausdruck. Genießen Sie die leuchtenden, starken Farbentöne, in höchster Qualität. Hinterlassen Sie bei wichtigen Ereignissen in Ihrem Leben, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten und weiteren Einladungen besonderer Anlässen, einen starken Eindruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pollen®
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Wasserzeichen vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
minze
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Pollen®
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, clairefontaine briefumschläge din lang, briefumschlag c5/6, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,15*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,17*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,29*
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 6,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,83*
Sonstiges
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.