Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5555C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 5555C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Blau
Clairefontaine 5555C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772666
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5555C
EAN/GTIN:
     3329680555509
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,1495*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5545C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,81*
Sonstiges
Clairefontaine
5535C
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.