Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel U-Act! Line emailliert 120x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel U-Act! Line emailliert 120x90cm
Schreibtafel U-Act! Line emailliert 120x90cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANSC929012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC929012
EAN/GTIN:
     4016946224024
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Schreibtafel U-Act! Line
  • Oberflächenbeschaffenheit: emailliert
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
  • Größe (B x H): 120 x 90 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
8 kg
Eckenfarbe:
grün
Farbname:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
9999
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 117,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 117,68*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 93,75*
€ 122,01*
€ 4,95*
ab € 96,02*
€ 128,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 108,04*
€ 145,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,63*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,80*
Zubehör
Franken
Z1912
ab € 1,49*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.