Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpinntafel Pro 120x90cm königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzpinntafel Pro 120x90cm königsblau
Filzpinntafel Pro 120x90cm königsblau
Artikel-Nr.:
     467-FRANPT830303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT830303
EAN/GTIN:
     4016946206365
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Textiltafel PRO
  • Oberflächenbeschaffenheit: Filz
  • Einstichlöcher schließen sich immer wieder
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Verwendung für Schienensystem: mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet
  • Zubehör für Wandbefestigung: inkl
  • WSS-Montageschiene
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
5 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
königsblau
Tafelfläche:
Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 144,17*
€ 5,50*
ab € 110,78*
€ 144,18*
€ 4,95*
ab € 122,80*
€ 154,65*
€ 4,95*
ab € 133,57*
€ 162,76*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,18*
€ 177,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,18*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,27*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 72,53*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 80,61*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 97,58*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 160,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.