Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Wandtafel
>
Artikel
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 2000 x 60 mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-WS8200
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
WS8200
EAN/GTIN:
4016946206938
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Wandschienen-Set PRO. 1-Kanal-Wandschiene für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Lieferung inklusive Montageset. Material: Metall, 15 mm stark. Format: 2000 x 60 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
1 x 1-Kanal-Wandschiene, Montageset
Farbe:
Silber | silber
Länge:
200
Höhe:
6
Werkstoff:
Metall | metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Inklusive Montageset.
Anzahl der Schienensystemkanäle:
1
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
1 x 1-Kanal-Wandschiene, Montageset
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
schiebetafel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 109,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreifachschiene für Tafelschienensystem PRO,Aluminium, 4000x80 mm,3 Stück,silber
Franken
PSS8400
€ 346,02*
Zubehör
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Franken
PT830203
€ 87,17*
Zubehör
Gleiterset, für Konferenzschienensystem PRO, inklusive Wandabstandshalter,silber
Franken
PSSA
€ 103,91*
Zubehör
Kork-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, kork
Franken
KT8405
€ 212,11*
Zubehör
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Franken
SC8212
€ 61,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.