Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-WS8300
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     WS8300
EAN/GTIN:
     4016946206945
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Wandschienen-Set PRO. 1-Kanal-Wandschiene für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Lieferung inklusive Montageset. Material: Metall, 15 mm stark. Format: 3000 x 60 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
6
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
1 x 1-Kanal-Wandschiene, Montageset
Länge:
300
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Inklusive Montageset.
Werkstoff:
metall
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8150
ab € 72,50*
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 81,91*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 159,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.