Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel PRO, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PT830303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT830303
EAN/GTIN:
     4016946206365
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel PRO. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
120
Garantiedauer:
5 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Zur Verwendung für das Tafelschienensystem PRO, mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Lieferung inklusive Montageschiene und Sicherungshalter.
Farbe:
blau
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 9,42*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 8,51*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 113,21*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 85,69*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 89,97*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 93,28*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 168,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.