Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-WS8150
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     WS8150
EAN/GTIN:
     4016946206921
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Wandschienen-Set PRO. 1-Kanal-Wandschiene für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Lieferung inklusive Montageset. Material: Metall, 15 mm stark. Format: 1500 x 60 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
6
Werkstoff:
metall
Farbe:
silber
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
1 x 1-Kanal-Wandschiene, Montageset
Länge:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Inklusive Montageset.
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 81,91*
Sonstiges
Franken
WS8300
ab € 82,41*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 159,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.